Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 06490 Perie roată din sârmă Arbor 8 inch 1 inch lățime | AB9WRT 2FX91

WEILER 06490 Perie roată din sârmă Arbor 8 inch 1 inch lățime

În stoc
Articol: AB9WRT Model: 06490Crucea Ref: 2FX91
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
€250.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole2"
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.8"
Lațimea feței1"
Material de umplereOţel inoxidabil
RPM max4500
Tip montareumbrar
Lungime tăiere1.375 "
Sârmă Dia.0.011 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSârmă Dia.Arbor HoleTip brâuLațimea fețeiMaterial de umplereRPM maxTip montareLungime tăierePreț
WEILER 06120 Perie pentru roți din sârmă sertizată Arbor 8 inch | AC8GJJ 3A197 061200.014 "2"Sârmă sârmă1"Otel carbon4500umbrar1.375 "€126.76
WEILER 86126 Perie roată din sârmă Arbor 8 inch 7/8 inch lățime | AD7UCQ 4GJC4 861260.026 "2"Sintetic7 / 8 "Nylox4500umbrar2"€244.13
WEILER 86128 Perie roată din sârmă Arbor 8 inch 7/8 inch lățime | AD7UCR 4GJC5 861280.055 "2"Sintetic7 / 8 "Nylox4500umbrar2"€246.36
WEILER 03150 sârmă sertizată perie roată arbore 8 inch | AE7DMH 5X889 031500.014 "2"Sârmă sârmă1.5 "Otel carbon4500umbrar1.375 "€179.65
WEILER 01148 Perie roți din sârmă 8 inch 6000 rpm | AH7NMF 36XE50 011480.008 "3 / 4 "Sârmă sârmă3 / 4 "Otel carbon6000Arbor Hole2 1 / 16 "€85.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 06490 Perie roată din sârmă Arbor 8 inch 1 inch lățime
€250.93 /unitate