Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 08085 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 6 inch | AD7KZM 4F718

WEILER 08085 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 6 inch

În stoc
Element: AD7KZM Model: 08085Crucea Ref: 4F718

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€72.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5/8 "la 1/2"
Tip brâuTwist Wire
Perie Dia.6"
Lațimea feței1 / 2 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max9000
Tip montareumbrar
Lungime tăiere1.25 "
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleTip brâuLațimea fețeiMaterial de umplereTip montareLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 08105 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 6 inch | AC9KFH 3H467 081055/8 "la 1/2"Twist Wire1 / 2 "Otel carbonumbrar1.375 "0.023 "€66.83
WEILER 08345 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 6 inch | AD7KZN 4F719 083455/8 "la 1/2"Twist Wire1 / 2 "Oţel inoxidabilumbrar1.375 "0.016 "€167.23
WEILER 08106 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AE9HUF 6JXC5 081065/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "Otel carbonArboret filetat1.375 "0.023 "€61.53
WEILER 08565 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AE9HUJ 6JXC8 085655/8 "la 1/2"Sârmă de răsucire a cablului3 / 8 "Otel carbonArboret filetat1.375 "0.023 "€69.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 08085 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 6 inch
€72.66 /unitate