Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 08170-11 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 10 inch | AH9MVZ 40L804

WEILER 08170-11 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 10 inch

În stoc
Articol: AH9MVZ Model: 08170-11Crucea Ref: 40L804
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
€204.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole7 / 8 "
Tip brâuTwist Wire
Perie Dia.10 "
Lațimea feței3 / 4 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max4500
Tip montareArbor Hole
Lungime tăiere1.75 "
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.602
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleLațimea fețeiSârmă Dia.Preț
WEILER 09480 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 10 inch | AH6VML 36H448 094802"1.25 "0.016 "€375.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 08170-11 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 10 inch
€204.30 /unitate