Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 10011 Oțel cu perie de sârmă sertizată 1 inch | AC9KGN 3H629

WEILER 10011 Oțel cu perie de sârmă sertizată 1 inch

În stoc
Element: AC9KGN Model: 10011Crucea Ref: 3H629
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
€26.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de sârmă sârmă
Perie Dia.1"
Material de umplereOtel carbon
RPM max22,000
Lungime totală3"
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere1"
Sârmă Dia.0.01 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM maxLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 10009 Oțel cu perie de sârmă sertizată 1 inch | AC9KGM 3H627 1000922,0007 / 8 "0.006 "€39.69
WEILER 10010 Oțel cu perie de sârmă sertizată 1 inch | AD7KYY 4F705 1001010,0003 / 8 "0.04 "€28.42
WEILER 10012 Oțel cu perie de sârmă sertizată 1 inch | AE7DMQ 5X896 1001222,0001.125 "0.02 "€24.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 10011 Oțel cu perie de sârmă sertizată 1 inch
€26.33 /unitate