Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 10014 Perie de sârmă sertizată din oțel inoxidabil | AC9KGH 3H619

WEILER 10014 Perie de sârmă sertizată din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC9KGH Model: 10014Crucea Ref: 3H619
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
€22.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de sârmă sârmă
Perie Dia.1 / 2 "
Material de umplereOţel inoxidabil
RPM max3450
Lungime totală2.5 "
Lungime tăiere1"
Sârmă Dia.0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM maxLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 10013 Perie de sârmă sertizată din oțel inoxidabil | AC9KGG 3H617 1001334501"0.02 "€26.97
WEILER 10015 Perie de sârmă sertizată din oțel inoxidabil | AC9KGJ 3H621 1001522,0007 / 8 "0.006 "€21.70
WEILER 10016 Perie de sârmă sertizată din oțel inoxidabil | AC9KGK 3H623 1001622,0007 / 8 "0.01 "€20.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 10014 Perie de sârmă sertizată din oțel inoxidabil
€22.87 /unitate