Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 10158 Perie de sârmă sertizată, alamă, 1/2 inch | AC6FYK 33M610

WEILER 10158 Perie cu capăt de sârmă sertizat din alamă 1/2 inch

În stoc
Articol: AC6FYK Model: 10158Crucea Ref: 33M610
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
€49.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de sârmă sârmă
Perie Dia.1 / 2 "
Material de umplereAlamă
RPM max16,000
Lungime totală2.5 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere1"
Sârmă Dia.0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Material de umplereRPM maxLungime totalăLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 11003 Oțel acoperit cu perie de sârmă sertizată | AC9KGP 3H637 110033 / 4 "Oțel acoperit22,0002.25 "7 / 8 "0.014 "€35.63
WEILER 11105 Perie de sârmă sertizată 1 inch | AH7NMJ 36XE53 111051"Oţel10,000-3 / 8 "0.01 "€46.42
WEILER 10035 Perie de oțel cu capăt de sârmă evazată | AH9MVY 40L785 100351.25 "Otel carbon22,0003"7 / 8 "0.014 "€40.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 10158 Perie cu capăt de sârmă sertizat din alamă 1/2 inch
€49.68 /unitate