Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 11105 Perie de sârmă sertizată 1 inch | AH7NMJ 36XE53

WEILER 11105 Perie de sârmă sertizată 1 inch

În stoc
Articol: AH7NMJ Model: 11105Crucea Ref: 36XE53
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
€46.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de sârmă sârmă
Perie Dia.1"
Material de umplereOţel
RPM max10,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere3 / 8 "
Sârmă Dia.0.01 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)7.15
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)8.26
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Material de umplereRPM maxLungime totalăLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 10158 Perie de sârmă sertizată, alamă, 1/2 inch | AC6FYK 33M610 101581 / 2 "Alamă16,0002.5 "1"0.02 "€49.68
WEILER 11003 Oțel acoperit cu perie de sârmă sertizată | AC9KGP 3H637 110033 / 4 "Oțel acoperit22,0002.25 "7 / 8 "0.014 "€35.63
WEILER 10035 Perie de oțel cu capăt de sârmă evazată | AH9MVY 40L785 100351.25 "Otel carbon22,0003"7 / 8 "0.014 "€40.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 11105 Perie de sârmă sertizată 1 inch
€46.42 /unitate