Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 14126 Perie sertizata cupa din sarma 4 inch 0.020 inch | AB2VVW 1PAK1

WEILER 14126 Perie cu sârmă sertizată 4 inch 0.020 inch

În stoc
Element: AB2VVW Model: 14126Crucea Ref: 1PAK1
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
€155.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de cupă cu sârmă sârmă
Arbor Hole5/8 "-11
Perie Dia.4"
Material de umplereOţel inoxidabil
RPM max9000
Tip montareArboret filetat
Lungime tăiere1.375 "
Sârmă Dia.0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Material de umplereRPM maxLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 13231 Perie cu sârmă sertizată 3 inchi 0.020 inci | AC6FYN 33M613 132313"Bronz14,0007 / 8 "0.02 "€206.43
WEILER 14606 Perie sertizata cupa din sarma 5 inch 0.014 inch | AC6FYV 33M619 146065"Alamă80001.25 "0.014 "€360.19
WEILER 14616 Perie cu cupă din sârmă sertizată 4 inch 0.020 inch | AC6FYW 33M620 146164"Bronz90001.375 "0.02 "€292.58
WEILER 14216 Perie sertizata cupa din sarma 5 inch 0.020 inch | AD7KZK 4F716 142165"Otel carbon90001.25 "0.02 "€95.89
WEILER 14206 Perie cu cupă din sârmă sertizată cu diametrul de 5 inchi din oțel | AH7BLZ 36RC84 142065"Oţel90001.25 "0.014 "€111.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 14126 Perie cu sârmă sertizată 4 inch 0.020 inch
€155.27 /unitate