Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 17629 Perie roată din sârmă Arbor 2 inch 7/16 inch lățime | AD7TZY 4GHX9

WEILER 17629 Sârmă perie roată Arbor 2 inch 7/16 inch lățime

În stoc
Element: AD7TZY Model: 17629Crucea Ref: 4GHX9
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
€27.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5 / 8 "
Tip brâuSintetic
Perie Dia.2"
Lațimea feței7 / 16 "
Material de umplereNylox cu Copper Center
RPM max10,000
Tip montareumbrar
Lungime tăiere7 / 16 "
Sârmă Dia.0.022 / 120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleLațimea fețeiLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 17543 Perie roată din sârmă Arbor 2 inch 3/8 inch lățime | AD7TZW 4GHX6 175431 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "0.022 / 320 "€26.57
WEILER 17633 Arbor pentru perie roți din sârmă 2 inch 3/8 inch lățime | AD7TZX 4GHX7 176331 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "0.040 / 120 "€25.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 17629 Sârmă perie roată Arbor 2 inch 7/16 inch lățime
€27.75 /unitate