Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 30721V Roată cu clapete, granulație 80 30000 rpm max | AH7BNF 36RD18

WEILER 30721V Roată cu clapete 80 Granulație 30000 Rpm max

În stoc
Articol: AH7BNF Model: 30721VCrucea Ref: 36RD18

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă montată
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Diametru1"
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max30000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)4.13
Lățimea navei (cm)4.13
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPietrișPreț
WEILER 30720V Roată cu clapete 60 granulație 30000 rpm max | AH7BNE 36RD17 30720V60€9.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 30721V Roată cu clapete 80 Granulație 30000 Rpm max
€8.34 /unitate