Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Disc cu clapete WEILER 50804V, granulație 60, 7/8 inch, grad mediu | AH7BMZ 36RD12

WEILER 50804V Disc cu clapete, granulație 60, 7/8 inch, grad mediu

În stoc
Articol: AH7BMZ Model: 50804VCrucea Ref: 36RD12
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
€21.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 27
CalitateMediu
Pietriș60
RPM max12,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1418
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)8.08
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCalitatePietrișRPM maxDimensiunea orificiului de montarePreț
WEILER 51160 Disc cu clapete abraziv grosier 4-1/2 inch | AH3DWL 31GG36 51160Zirconiu AluminăExtra grosier3612,0007 / 8 "€16.36
Disc cu clapete WEILER 50803V, granulație 40, 7/8 inch, grad grosier | AH7BMY 36RD11 50803VZirconiu AluminăAspru4012,0007 / 8 "€21.51
WEILER 50808V Disc cu clapete 40 granulație 5/8-11 inchi Tip 27 | AH7BNA 36RD13 50808VZirconiu AluminăAspru4012,0005/8 "-11€26.41
WEILER 50809V Disc cu clapete 60 granulație 5/8-11 inchi Tip 27 | AH7BNB 36RD14 50809VZirconiu AluminăMediu6012,0005/8 "-11€26.41
WEILER 50130 Flap Disc Ceramic Alumina Tip 27 40 Grat | AH8KDL 38UZ42 50130CeramicăAspru4013,0007 / 8 "€24.96
WEILER 50131 Disc cu clapete Ceramic Alumina Tip 27 60 Grit | AH8KDM 38UZ43 50131CeramicăMediu6013,0007 / 8 "€24.96
WEILER 50132 Flap Disc Ceramic Alumina Tip 27 80 Grat | AH8KDN 38UZ44 50132CeramicăMediu8013,0007 / 8 "€24.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 50804V Disc cu clapete, granulație 60, 7/8 inch, grad mediu
€21.51 /unitate