Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 51143 Disc cu clapă abraziv fin 7 inch fenolic | AG2CHL 31GG25

WEILER 51143 Disc cu clapă abraziv fin 7 inch fenolic

În stoc
Articol: AG2CHL Model: 51143Crucea Ref: 31GG25

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€29.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc abraziv cu clapă
Material abrazivZirconiu Alumină
Material de susținerefenolic
Greutate de sprijinX
Diametru disc.7"
Tipul disculuiTip 27
CalitateE bună
Pietriș80
RPM max8600
Dimensiunea de montare5/8 "-11
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)18.11
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS6805301000

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișDimensiunea de montarePreț
WEILER 51137 Disc cu clape abraziv mediu 7 inch fenolic | AG2CHJ 31GG23 51137Mediu407 / 8 "€28.60
WEILER 51138 Disc cu clapete abraziv mediu 7 inch fenolic | AG2CHK 31GG24 51138Mediu607 / 8 "€28.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 51143 Disc cu clapă abraziv fin 7 inch fenolic
€29.84 /unitate