Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vârf de lipit WELLER RT13MS ascuțit 1-21/32 inch | AF7CQH 20UX94

WELLER Vârf de lipit RT13MS ascuțit 1-21/32 inch

În stoc
Element: AF7CQH Model: RT13MSCrucea Ref: 20UX94
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
€73.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit
Mărimea0.400mm
TipRT13MS îndreptat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.61
Lungimea navei (cm)13
Lățimea navei (cm)3.61
Codul HS8515904000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPkg. Cant.Preț
Vârf de lipit WELLER ETS Conic lung 0.015 in/0.4 mm | AB3PGX 1UNF8 ETS0.015 "Conic lung1€10.73
Vârf de lipit WELLER ETO lung conic 0.031 in/0.8 mm | AB3PGY 1UNF9 ETO0.015 "Conic lung1€12.56
Șurubelniță cu vârf de lipit WELLER ETB 0.093 in/2.4 mm | AB3PGZ 1UNG1 ETB0.63 "Şurubelniţă1€12.55
Șurubelniță cu vârf de lipit WELLER ETH 0.031 in/0.8 mm | AB3PHA 1UNG2 ETH0.63 "Şurubelniţă1€13.09
WELLER T0054443699 Vârf de lipit rotund 0.008 in/0.2 mm | AB3PHE 1UNG6 T00544436990.59 "Rundă1€13.43
Șurubelniță cu vârf de lipit WELLER ETA 0.062 in/1.6 mm | AB3PHF 1UNG7 ETA0.63 "Şurubelniţă1€13.61
Vârf de lipit WELLER ETP conic 0.031 in/0.8 mm | AB3PHG 1UNG8 ETP0.63 "Conic1€12.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELLER Vârf de lipit RT13MS ascuțit 1-21/32 inch
€73.93 /unitate