Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vârf de lipit WELLER ETP conic 0.031 in/0.8 mm | AB3PHG 1UNG8

WELLER Vârf de lipit ETP conic 0.031 in/0.8 mm

În stoc
Element: AB3PHG Model: ETPCrucea Ref: 1UNG8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit
Mărimea0.63 "
TipConic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8515904000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPkg. Cant.Preț
Vârf de lipit WELLER ETS Conic lung 0.015 in/0.4 mm | AB3PGX 1UNF8 ETS0.015 "Conic lung1€10.73
Vârf de lipit WELLER ETO lung conic 0.031 in/0.8 mm | AB3PGY 1UNF9 ETO0.015 "Conic lung1€12.56
Șurubelniță cu vârf de lipit WELLER ETB 0.093 in/2.4 mm | AB3PGZ 1UNG1 ETB0.63 "Şurubelniţă1€12.55
Șurubelniță cu vârf de lipit WELLER ETH 0.031 in/0.8 mm | AB3PHA 1UNG2 ETH0.63 "Şurubelniţă1€13.09
WELLER T0054443699 Vârf de lipit rotund 0.008 in/0.2 mm | AB3PHE 1UNG6 T00544436990.59 "Rundă1€13.43
Șurubelniță cu vârf de lipit WELLER ETA 0.062 in/1.6 mm | AB3PHF 1UNG7 ETA0.63 "Şurubelniţă1€13.61
Șurubelniță cu vârf de lipit WELLER ETD 4.8 mm | AB4ZKH 20UX45 ETD4.8mmŞurubelniţă1€11.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WELLER Vârf de lipit ETP conic 0.031 in/0.8 mm
€12.66 /unitate