Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€1,000.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set soclu
Stiluri Deep Socket Point incluse
Nici unul
Dimensiunea unității
1 / 2 "
finalizarea
Finisaj satinat cu finisaj din plastic
Stiluri Flex Socket Point incluse
Nici unul
Număr de bucați
37
SAE sau Metric
metric
Socluri incluse
Biți hexagonal de Ø 5 mm, 6 mm, 8 mm și 10 mm, bit Phillips nr. 3, Bit Pozi nr. 3, Biți Torx T20, T25, T30, T40, T45, T50 și T55, ½" x 5 /16" , mufa de 10 mm, mufa de 11 mm, mufa de 12 mm, mufa de 13 mm, mufa de 14 mm, mufa de 15 mm, mufa de 16 mm, mufa de 17 mm, 18 mm
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse
6
Tether capabil
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)