Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05003594002 Set prize 3/8 inch Drive 43 buc | AE3QFX 5EPN4

WERA TOOLS 05003594002 Set prize 3/8 inch Drive 43 buc

În stoc
Articol: AE3QFX Model: 05003594002Crucea Ref: 5EPN4
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
€753.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Stiluri Deep Socket Point incluseNici unul
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaFinisaj satinat cu finisaj din plastic
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați43
SAE sau Metricmetric
Socluri incluse6-Pt. Std.-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.312
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8204200000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelTether capabilDimensiunea unitățiifinalizareaArticolTipul de măsurareNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri inclusePreț
WERA TOOLS 05003533002 Set prize 1/4 inch Drive 42 buc | AE3QFR 5EPL7 05003533002Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Finisaj satinat cu finisaj din plasticSet soclu-42metric6-Pt. Std.-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€617.05
WERA TOOLS 05003535002 Set prize 1/4 inch Drive 41 buc | AE3QFT 5EPL9 05003535002Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Finisaj satinat cu finisaj din plasticSet soclu-41SAE6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€583.32
WERA TOOLS 05003596002 Set prize 3/8 inch Drive 38 buc | AE3QFY 5EPN6 05003596002Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "Finisaj satinat cu finisaj din plasticSet soclu-38SAE6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€698.61
WERA TOOLS 05003645002 Set prize 1/2 inch Drive 37 buc | AE3QGC 5EPP1 05003645002Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Finisaj satinat cu finisaj din plasticSet soclu-37metricBiți hexagonal de Ø 5 mm, 6 mm, 8 mm și 10 mm, bit Phillips nr. 3, Bit Pozi nr. 3, Biți Torx T20, T25, T30, T40, T45, T50 și T55, ½" x 5 /16" , mufa de 10 mm, mufa de 11 mm, mufa de 12 mm, mufa de 13 mm, mufa de 14 mm, mufa de 15 mm, mufa de 16 mm, mufa de 17 mm, 18 mm €1,000.40
WERA TOOLS 05003647002 Set prize 1/2 inch Drive 38 buc | AE3QGD 5EPP3 05003647002Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Finisaj satinat cu finisaj din plasticSet soclu-38SAE6 pct. Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Hex: 5mm, 6mm, 8mm și 10mm; Phillips: # 3; Pozi Bit: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 și T55€984.44
WERA TOOLS 05004017001 Set chei tubulare metrice 1/4 Dimensiune 28 buc | AH8JPU 38UR79 05004017001Nu este capabil de legare1 / 4 "Chrome satinatSet chei cu soclumetric28-5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm€244.40
WERA TOOLS 05004020001 Set chei tubulare SAE 1/4 inch Drive Size 28 buc | AH8JPV 38UR80 05004020001Nu este capabil de legare1 / 4 "Chrome satinatSet chei cu socluSAE28-3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"€249.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05003594002 Set prize 3/8 inch Drive 43 buc
€753.07 /unitate