Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05004047001 Set chei tubulare metric 3/8 Dimensiune 29 buc | AH8JPX 38UR82

WERA TOOLS 05004047001 Set chei tubulare metric 3/8 Dimensiune 29 buc

În stoc
Articol: AH8JPX Model: 05004047001Crucea Ref: 38UR82

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€313.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei cu soclu
Stiluri Deep Socket Point incluseNici unul
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome satinat
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Tipul de măsuraremetric
Număr de bucați29
Socluri incluse8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6
Tether capabilNu este capabil de legare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaCZ

Detalii produs:

    • Gama de dimensiuni prize: 8mm la 19mm
    • Clichete incluse: Cap de pere 8-3 / 4 "

Variante de produs

ProdusModelTether capabilDimensiunea unitățiifinalizareaArticolTipul de măsurareNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri inclusePreț
WERA TOOLS 05003533002 Set prize 1/4 inch Drive 42 buc | AE3QFR 5EPL7 05003533002Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Finisaj satinat cu finisaj din plasticSet soclu-42metric6-Pt. Std.-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€617.05
WERA TOOLS 05003535002 Set prize 1/4 inch Drive 41 buc | AE3QFT 5EPL9 05003535002Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Finisaj satinat cu finisaj din plasticSet soclu-41SAE6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€583.32
WERA TOOLS 05003594002 Set prize 3/8 inch Drive 43 buc | AE3QFX 5EPN4 05003594002Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "Finisaj satinat cu finisaj din plasticSet soclu-43metric6-Pt. Std.-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm€753.07
WERA TOOLS 05003596002 Set prize 3/8 inch Drive 38 buc | AE3QFY 5EPN6 05003596002Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "Finisaj satinat cu finisaj din plasticSet soclu-38SAE6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€698.61
WERA TOOLS 05003645002 Set prize 1/2 inch Drive 37 buc | AE3QGC 5EPP1 05003645002Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Finisaj satinat cu finisaj din plasticSet soclu-37metricBiți hexagonal de Ø 5 mm, 6 mm, 8 mm și 10 mm, bit Phillips nr. 3, Bit Pozi nr. 3, Biți Torx T20, T25, T30, T40, T45, T50 și T55, ½" x 5 /16" , mufa de 10 mm, mufa de 11 mm, mufa de 12 mm, mufa de 13 mm, mufa de 14 mm, mufa de 15 mm, mufa de 16 mm, mufa de 17 mm, 18 mm €1,000.40
WERA TOOLS 05003647002 Set prize 1/2 inch Drive 38 buc | AE3QGD 5EPP3 05003647002Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Finisaj satinat cu finisaj din plasticSet soclu-38SAE6 pct. Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Hex: 5mm, 6mm, 8mm și 10mm; Phillips: # 3; Pozi Bit: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 și T55€984.44
WERA TOOLS 05004017001 Set chei tubulare metrice 1/4 Dimensiune 28 buc | AH8JPU 38UR79 05004017001Nu este capabil de legare1 / 4 "Chrome satinatSet chei cu soclumetric28-5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm€244.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05004047001 Set chei tubulare metric 3/8 Dimensiune 29 buc
€313.15 /unitate