Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05022716002 Ball End Hex Key L 1/4 Inch 7-1/4 Inch Length | AC8WYN 3EKA8

WERA TOOLS 05022716002 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 1/4 inch 7-1/4 inch Lungime

În stoc
Element: AC8WYN Model: 05022716002Crucea Ref: 3EKA8
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
€15.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală cu sfârșitul mingii
Lungimea brațului7.25 "
Materialul lameiOţel inoxidabil
finalizareamată
Manipulați culoareaSilver
mâner Lungime1 5 / 16 "
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerSimplu
SAE sau MetricSAE
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 4 "
Unghiul de lucru25 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204110060
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiManipulați culoareamâner LungimeManipulați materialulTip mânerSAE sau MetricDimensiunea sfaturilorPreț
WERA TOOLS 05022701003 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 2mm 4 inch lungime | AC8WYB 3EJZ6 050227010034"Verde5 / 8 "Manșon durabil din plastic peste oțelErgonomicmetric2mm€9.86
WERA TOOLS 05022702003 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 2.5 mm 4-7/16 inci Lungime | AC8WYC 3EJZ7 050227020034.437 "Silver3 / 4 "Oţel inoxidabilSimplumetric2.5mm€8.40
WERA TOOLS 05022703003 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 3mm 4-7/8 inch Lungime | AC8WYD 3EJZ8 050227030034.875 "Silver27 / 32 "Oţel inoxidabilSimplumetric3mm€8.75
WERA TOOLS 05022704003 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 4mm 5-3/8 inch Lungime | AC8WYE 3EJZ9 050227040035.375 "Silver1"Oţel inoxidabilSimplumetric4mm€9.40
WERA TOOLS 05022705003 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 5mm 6-1/16 inci Lungime | AC8WYF 3EKA1 050227050036 1 / 16 "Silver1 1 / 16 "Oţel inoxidabilSimplumetric5mm€10.53
WERA TOOLS 05022706003 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 6mm 6-3/4 inch Lungime | AC8WYG 3EKA2 050227060036.75 "Silver1.25 "Oţel inoxidabilSimplumetric6mm€15.69
WERA TOOLS 05022711002 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 7/64 inch 4-3/4 inch lungime | AC8WYH 3EKA3 050227110024.75 "Silver25 / 32 "Oţel inoxidabilSimpluSAE7 / 64 "€9.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05022716002 Cheie hexagonală cu capăt sferic L 1/4 inch 7-1/4 inch Lungime
€15.72 /unitate