Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05029502002 Piuliță cu arbore tubular 1/4 x 2-25/32 in | AE8ENT 6CRZ1

WERA TOOLS 05029502002 Piuliță cu arbore tubular 1/4 x 2-25/32 in

În stoc
Element: AE8ENT Model: 05029502002Crucea Ref: 6CRZ1
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
€33.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu piuliță cu arbore gol
Materialul lameiInstrument de oțel din aliaj
Culorimată
MânerPlastic ergonomic cu mai multe componente
Manipulați culoareaNegru / Verde
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulMulti-componentă
Hex1 / 4 "
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
NesparkingNu
Lungime totală6.5 "
SAE sau MetricSAE
CoadăRundă
Lungime coadă2 25 / 32 "
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204200000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelHexDimensiune hexagonalăLungime totalăLungime coadăPreț
WERA TOOLS 05029503002 Piuliță cu arbore tubular 5/16 x 3-5/32 in | AE8ENU 6CRZ2 050295030025 / 16 "5 / 16 "7.25 "3.156 "€17.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05029502002 Piuliță cu arbore tubular 1/4 x 2-25/32 in
€33.76 /unitate