Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05051024002 Set de surubelnite multi-bit Sae 8 buc | AC8WYR 3EKC2

WERA TOOLS 05051024002 Set Surubelnite Multi-bit Sae 8 Buc

În stoc
Articol: AC8WYR Model: 05051024002Crucea Ref: 3EKC2
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
€81.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță multi-biți
Tip de retenție de bițiSchimbare rapida
Stil BitSingur încheiat
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul driverului6-in-1
finalizareamată
Design mânerPlastic din mai multe componente
Număr de bucați8
Lungime totală7.5 "
Aplicație primarăScop general
ClichetareNu
Material de coadăAliaj de oțel
Tip ShankSolid
Mărimi inclusePhillips # 1, # 2, # 3, fante 3/16 ", 7/32", 1/4 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207906000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerArticolNumăr de bucațiLungime totalăMaterial de coadăMărimi inclusePreț
WERA TOOLS 05073661002 Set de șurubelnițe cu clichet Hex 8-1/2 L 7 buc | AA6TGH 14U854 05073661002Plastic ergonomicȘurubelniță multi-biți78.5 "Oţel inoxidabilPhillips #1, #2, nișă pătrată Robertson #1, #2, crestat 1.0, 1.2 mm€102.41
WERA TOOLS 05051461002 Șurubelniță cu clichet cu antrenare hexagonală 1/4 5-1/2 L | AA6TGJ 14U855 05051461002Plastic ergonomicȘurubelniță multi-biți15.5 "Oţel inoxidabil-€83.99
WERA TOOLS 05051041001 Set de șurubelnițe cu clichet Hex 5-1/2 L 19buc | AA6TGK 14U856 05051041001Plastic ergonomicȘurubelniță multi-biți175.5 "Oţel inoxidabilHex-Plus 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", Phillips #1, #2, #3, nișă pătrată Robertson #1, #2, #3, crestat 1.0 mm, tamper Proof Torx(R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR30€209.72
WERA TOOLS 05071116002 Set de șurubelnițe multibiți Oțel inoxidabil Metric 18 buc | AC8WXY 3EJZ1 05071116002Plastic din mai multe componenteȘurubelniță multi-biți173.5 "Oţel inoxidabilHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips #1, #2, #3, Pozidriv(R) #1, #2, #3, Slot 5.5mm, Torx(R) rezistent la manipulare TR10, TR15, TR20 , TR25, TR30€186.09
WERA TOOLS 05071117002 Set de surubelnite multi-bit Otel inoxidabil Sae 18 buc | AC8WXZ 3EJZ2 05071117002Plastic din mai multe componenteȘurubelniță multi-biți173.5 "Oţel inoxidabilHex-Plus 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", Phillips #1, #2, #3, Robertson Square Recess #1, #2, #3, crestat 9/16" , Torx(R) inviolabil TR10, TR15, TR20, TR25, TR30€174.91
WERA TOOLS 05360165001 Set de șurubelnițe multi-bit Oțel inoxidabil Sae 8 buc | AC8WYA 3EJZ3 05360165001Plastic din mai multe componenteȘurubelniță multi-biți86"OţelPhillips # 1, # 2, # 2, fante 3/16 ", 7/32", 1/4 "€98.84
WERA TOOLS 05059295005 Set de șurubelnițe multi-biți metrice 18 buc | AC8WYT 3EKC3 05059295005Plastic din mai multe componenteȘurubelniță multi-biți185"Aliaj de oțelHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slotted 5.5mm, Tamper Proof Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR30€126.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05051024002 Set Surubelnite Multi-bit Sae 8 Buc
€81.72 /unitate