Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05056176001 Cuțit cu inserție cu fante diamant 1.2 mm L 1 | AE3QKD 5EPZ5

WERA TOOLS 05056176001 Bit insert cu fante diamant 1.2 mm L 1

În stoc
Articol: AE3QKD Model: 05056176001Crucea Ref: 5EPZ5
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
€10.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil Bitcrestat
finalizareaDiamantat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului1.2mm
SAE sau Metricmetric
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipInsert cu fante

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207906000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
WERA TOOLS 05056172001 Cuțit cu inserție cu fante diamant 0.8 mm L 1 | AE3QKB 5EPZ3 050561720010.8mm€10.38
WERA TOOLS 05056174001 Cuțit cu inserție cu fante Diamant 1.0 mm L 1 | AE3QKC 5EPZ4 050561740011.0mm€10.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05056176001 Bit insert cu fante diamant 1.2 mm L 1
€10.38 /unitate