Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05071073001 Burghie hexagonală din oțel inoxidabil 3.0 mm L 1 | AE3QHV 5EPW4

WERA TOOLS 05071073001 Bit de inserție hexagonală din oțel inoxidabil 3.0 mm L 1

În stoc
Articol: AE3QHV Model: 05071073001Crucea Ref: 5EPW4
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
€10.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitHex
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului3.0mm
SAE sau Metricmetric
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207806000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiSAE sau MetricTipPreț
WERA TOOLS 05071070001 Bit de inserție Oțel inoxidabil 1.5 mm L 1 | AE3QHR 5EPW1 050710700011.5mmmetricInsert cu fante€10.26
WERA TOOLS 05071071001 Burghie hexagonale din oțel inoxidabil 2.0 mm L 1 | AE3QHT 5EPW2 050710710012.0mm-Hex€10.26
WERA TOOLS 05071072001 Burghie hexagonală din oțel inoxidabil 2.5 mm L 1 | AE3QHU 5EPW3 050710720012.5mmmetricHex€10.26
WERA TOOLS 05071074001 Burghie hexagonală din oțel inoxidabil 4.0 mm L 1 | AE3QHW 5EPW5 050710740014.0mmmetricHex€10.26
WERA TOOLS 05071075001 Burghie hexagonale din oțel inoxidabil 5.0 mm L 1 | AE3QHX 5EPW6 050710750015.0mmmetricHex€10.26
WERA TOOLS 05071077002 Burghie hexagonală din oțel inoxidabil 5.5 mm L 1 | AE3QHY 5EPW7 050710770025.5mmmetricHex€10.26
WERA TOOLS 05071076001 Burghie hexagonale din oțel inoxidabil 6.0 mm L 1 | AE3QHZ 5EPW8 050710760016.0mm-Hex€10.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05071073001 Bit de inserție hexagonală din oțel inoxidabil 3.0 mm L 1
€10.26 /unitate