Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05074733002 Șurubelniță dinamometrică Esd Qr 2.5-11.5inlb | AE7RJM 6AAW7

WERA TOOLS 05074733002 Șurubelniță dinamometrică Esd Qr 2.5-11.5inlb

În stoc
Articol: AE7RJM Model: 05074733002Crucea Ref: 6AAW7
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
€247.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cuplu ESD
Acuratete+/- 6%
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității1 / 4 "
Grip TipMulti-componentă cu protecție antiruliu
Tip mânerKraftform
Material carcasăPlastic conform ESD
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală6"
Incrementări ale scalei primare0.5 in.-lb.
Gama primară a scalei2.5 la 11.5 in.-lb.
RotațieCW
TipAjustabil cu mandrina cu eliberare rapidă Rapidaptor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8205400000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț
WERA TOOLS 05074734002 Șurubelniță dinamometrică Esd Qr 11-29 in.-lb. | AE7RJN 6AAW8 050747340021.0 in.-lb.11 la 29 in.-lb.€244.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05074733002 Șurubelniță dinamometrică Esd Qr 2.5-11.5inlb
€247.37 /unitate