Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05345200001 Insulated Nut Driver Set Sae 5 Piece 7/32-1/2 In | AE8ENF 6CRW2

WERA TOOLS 05345200001 Set de șuruburi cu piulițe izolate Sae 5 piese 7/32-1/2 in

În stoc
Articol: AE8ENF Model: 05345200001Crucea Ref: 6CRW2
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
€90.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi izolate
Materialul lameiOțel de scule din aliaj cu izolație
Mâner3 componente ergonomice
Manipulați culoareaPortocaliu / Galben
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulMulti-componentă
Hex7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2"
Dimensiune hexagonală7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
Număr de bucați5
Lungime totală7"
SAE sau MetricSAE
AxRundă
Lungime coadă3"
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8205400000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelHexDimensiune hexagonalăNumăr de bucațiPreț
WERA TOOLS 05345201001 Insulated Nut Driver Set Sae 7 Piece 3/16-1/2 In | AE8ENG 6CRW3 053452010013/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"7€125.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05345200001 Set de șuruburi cu piulițe izolate Sae 5 piese 7/32-1/2 in
€90.00 /unitate