Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05345201001 Set de șuruburi cu piulițe izolate Sae 7 Piece 3/16-1/2 In | AE8ENG 6CRW3

WERA TOOLS 05345201001 Set de șuruburi cu piulițe izolate Sae 7 piese 3/16-1/2 in

În stoc
Articol: AE8ENG Model: 05345201001Crucea Ref: 6CRW3
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
€125.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi izolate
Materialul lameiOțel de scule din aliaj cu izolație
Mâner3 componente ergonomice
Manipulați culoareaPortocaliu / Galben
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulMulti-componentă
Hex3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"
Dimensiune hexagonală3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Număr de bucați7
Lungime totală7"
SAE sau MetricSAE
AxRundă
Lungime coadă3"
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8204200000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelHexDimensiune hexagonalăNumăr de bucațiPreț
WERA TOOLS 05345200001 Set de șuruburi cu piulițe izolate Sae 5 Piece 7/32-1/2 In | AE8ENF 6CRW2 053452000017/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2"7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"5€90.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05345201001 Set de șuruburi cu piulițe izolate Sae 7 piese 3/16-1/2 in
€125.83 /unitate