Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERMA 14095060 Multi-Tone Sounder, 115 To 230V Ac, 115 Db Decibels, Indoor/Outdoor, Surface/Wall | CU9WBU 452U49

WERMA 14095060 Sirenă multiton, 115 până la 230 V ca, 115 db decibeli, interior/exterior, suprafață/perete

În stoc
Articol: CU9WBU Model: 14095060Crucea Ref: 452U49

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€210.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WERMA 10700060 Alarmă sonoră, 115 până la 230 Vca, 80 dB decibeli, interior/exterior, perete, 61 mm înălțime | CU9VWP 792XV9 10700060Alarma€77.56
WERMA 10700070 Alarmă sonoră, 12VAC/DC/24VAC/DC, 80 dB Decibeli, Interior/Exterior, Perete, 61 mm Înălțime | CU9VWQ 792XV8 10700070Alarma€73.77
WERMA 15010067 Buzzer, 115VAC, 80 dB decibeli, interior/exterior, suprafață/perete, înălțime de 2.9063 inci | CU9VYX 452U52 15010067Sirenă€167.37
WERMA 10901077 Buzzer, 115VAC/DC, 80 dB decibeli, interior/exterior, suprafață/perete, înălțime de 2.3281 inci | CU9VYY 452U43 10901077Sirenă€147.18
WERMA 10900077 Buzzer, 115VAC/DC, 80 dB decibeli, interior/exterior, suprafață/perete, înălțime de 2.3281 inci | CU9VYZ 452U41 10900077Sirenă€151.00
WERMA 10701060 Buzzer, 115VAC/DC, 80 dB decibeli, interior/exterior, perete, înălțime de 2.4063 inci | CU9VZA 792XV7 10701060Sirenă€88.37
WERMA 10900075 Buzzer, 24VAC/DC, 80 dB decibeli, interior/exterior, suprafață/perete, 2.3281 inci înălțime | CU9VZB 452U40 10900075Sirenă€134.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERMA 14095060 Sirenă multiton, 115 până la 230 V ca, 115 db decibeli, interior/exterior, suprafață/perete
€210.82 /unitate