Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESCO 1VKC8G Cheie pentru dop de cilindru, lungime de 15 inchi, compensată | AB3VRT 1VKC8

WESCO 1VKC8G Cheie pentru dop de cilindru 15 inch lungime offset

În stoc
Element: AB3VRT Model: 1VKC8GCrucea Ref: 1VKC8
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
€79.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu șurub pentru tambur
Se potriveșteMufe hexagonale sau pătrate, știfturi de tip masculin sau feminin, fitinguri și dopuri cu cleme și bare
MânerCompensa
MaterialFontă
Lungime totală15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4805
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8204110060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialLungime totalăPreț
WESCO 3AY71G Cheie cu dop pentru cilindru 9 inch lungime offset | AC8KME 3AY71 3AY71GCheie cu șurub pentru tamburAliaj de alamă9"€87.45
WESCO 272178 Cheie de tambur din aluminiu care nu produce scântei | AG7HKF 272178Cheie de tamburAluminiu10.25 "€25.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 1VKC8G Cheie pentru dop de cilindru 15 inch lungime offset
€79.03 /unitate