Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESCO 3AY71G Cheie cu dop pentru cilindru 9 inch lungime offset | AC8KME 3AY71

WESCO 3AY71G Cheie pentru dop de cilindru 9 inch lungime offset

În stoc
Element: AC8KME Model: 3AY71GCrucea Ref: 3AY71
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
€87.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu șurub pentru tambur
Se potriveșteMufe hexagonale sau pătrate, știfturi de tip masculin sau feminin, fitinguri și dopuri cu cleme și bare
MânerCompensa
MaterialAliaj de alamă
Lungime totală9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8204110060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialLungime totalăPreț
WESCO 1VKC8G Cheie pentru dop de cilindru, lungime de 15 inchi, compensată | AB3VRT 1VKC8 1VKC8GCheie cu șurub pentru tamburFontă15 "€79.03
WESCO 272178 Cheie de tambur din aluminiu care nu produce scântei | AG7HKF 272178Cheie de tamburAluminiu10.25 "€25.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 3AY71G Cheie pentru dop de cilindru 9 inch lungime offset
€87.45 /unitate