Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESCO 272178 Cheie de tambur din aluminiu care nu produce scântei | AG7HKF

WESCO 272178 Cheie tambur din aluminiu care nu produce scântei

În stoc
Articol: AG7HKF Model: 272178

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€25.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de tambur
Tip mânerDrept
MaterialAluminiu
Non-scânteieDa
Inălțime totală1.75 "
Lungime totală10.25 "
Lățimea totală2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)5.72

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialLungime totalăPreț
WESCO 1VKC8G Cheie pentru dop de cilindru, lungime de 15 inchi, compensată | AB3VRT 1VKC8 1VKC8GCheie cu șurub pentru tamburFontă15 "€79.03
WESCO 3AY71G Cheie cu dop pentru cilindru 9 inch lungime offset | AC8KME 3AY71 3AY71GCheie cu șurub pentru tamburAliaj de alamă9"€87.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272178 Cheie tambur din aluminiu care nu produce scântei
€25.79 /unitate