WESCO 240039 Fork Truck Drum Lifter And Tilter, 800 lbs. | AG7HJG DGF-55

WESCO 240039 Stivuitor cu furcă și basculant, 800 lbs.

În stoc
Articol: AG7HJG Model: 240039Ref încrucișat: DGF-55

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,545.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru tobe
Lungimea lanțului12 ft.
Acțiunea tobeiRidicați, înclinați
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOperații Închise
Centrul de buzunar al furcii31 "
Dimensiune buzunar furcă6.625 "x 2.625"
Înălţime20.5 "
Lungime32.5 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual
Inălțime totală20.5 "
Lungime totală32.5 "
Lățimea totală38 "
TipFixed
Lăţime38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.55
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)96.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240039 Stivuitor cu furcă și basculant, 800 lbs.
€2,545.01 /unitate