MAIN FILTER INC. MF0619781 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.024 inchi | CG3XNN 5001000683

MAIN FILTER INC. MF0619781 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.024 inci

Articol: CG3XNN Model: MF0619781Crucea Ref: 5001000683 '
€61.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.114 "
OD inferior2.476 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPoliester
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.024 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.114 "
OD de sus2.476 "

Detalii produs:

    • Înlocuire MOFFETT 5001000683

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorPresiune de fisurareÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0585821 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 16.142 inci | CG2VQG 0270R010MM MF05858211.591 "3.681 "290 PSI16.142-3.72 "€140.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615397 Filtru hidraulic schimbător, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inci | CG3VKX RE022N10V MF06153971.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615450 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inchi | CG3VLE 0075R010PHCV MF06154501.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615478 Filtru hidraulic schimbător, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inci | CG3VLJ RE022N10B MF06154781.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615482 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.67 inci | CG3VLK 0075R010PHC MF06154821.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "€60.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617439 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.661 inchi | CG3WTT SH74204SP MF06174391.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "€69.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617440 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.661 inci | CG3WTU SH74204SPV MF06174401.579 "3.465 "-8.6611.579 "3.465 "€69.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0619781 Filtru hidraulic, poliester, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.024 inci
€61.03 /unitate