WESCO 240148 Atașament pentru camion cu furcă Polyjaws pentru 30/55 gal. Poly Drum, 1000 lbs. | AG7HJJ PJ

WESCO 240148 Atașament pentru camion cu furcă Polyjaws pentru 30/55 gal. Poly Drum, 1000 lbs.

În stoc
Articol: AG7HJJ Model: 240148Ref. cruce: PJ

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€857.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApucarea tobei
CuloriRoșu
Acțiunea tobeiClemă , Transport
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Drum dia.18 "până la 22"
Material tamburPoli
Dimensiunea tamburului30 gal. , 55 gal.
Tip tamburOperații Închise
Dimensiune buzunar furcă5.375 "x 1.5"
Înălţime6.28 "
Lungime21.38 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
Inălțime totală6.28 "
Lungime totală21.38 "
Lățimea totală30 "
TipReglabil
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)15.95
Lungimea navei (cm)54.31
Lățimea navei (cm)76.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240148 Atașament pentru camion cu furcă Polyjaws pentru 30/55 gal. Poly Drum, 1000 lbs.
€857.79 /unitate