WESCO 260200 Masă cu foarfece cu mâner fix, capacitate de 1000 lbs | AG7JUW LT-1000SL

WESCO 260200 Masă cu foarfece cu mâner fix, capacitate de 1000 lbs

În stoc
Articol: AG7JUW Model: 260200Ref încrucișat: LT-1000SL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,358.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
CuloriGalben
Înălțimea de ridicare Max.35 "
Înălțimea de ridicare Min.14 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
Inălțime totală37 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală19.5 "
Lungimea platformei32 "
Lățimea peronului19.5 "
Cu sprijinulPompa acționată de picior
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)49.53

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcarePreț
WESCO 260199 Masă cu foarfece cu mâner fix, capacitate de 700 lbs | AG7JUV LT-700SL 260199700 lb.€1,298.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260200 Masă cu foarfece cu mâner fix, capacitate de 1000 lbs
€1,358.31 /unitate