WESCO 261030-PD Stivuitor cu furcă standard, acționare electrică, ridicare de 76 inchi | AG7JLW PESFL-76-25-PD

WESCO 261030-PD Stivuitor cu furcă standard, acționare electrică, ridicare de 76 inchi

Articol: AG7JLW Model: 261030-PDRef. cruce: PESFL-76-25-PD
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,725.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
Picioare de bază în interiorul Dia.15 "
Picioare de bază în afara Dia.21 "
CuloriRoșu
Lungimea furcii25 "
Lățimea furcii3"
Înălțimea de ridicare Max.76 "
Înălțimea de ridicare Min.0"
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare15 "
Inălțime totală92 "
Lungime totală44.5 "
Lățimea totală25.5 "
Cu sprijinulBaterie
Rola Dia.4"
Materialul cu rolefenolic
Materialul roțiifenolic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 292.05
Înălțimea navei (cm)233.68
Lungimea navei (cm)113.03
Lățimea navei (cm)64.77

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiLungimea furciiÎnălțimea de ridicare Max.Materialul roțiiÎnălțimea de ridicare Min.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Stivuitor motor WESCO 261022-PD, tracțiune motorizată, ridicare de 60 inchi, platformă de 24 inchi x 24 inchi | AG7JLM PESPL-60-2424-PD 261022-PD24 "-60 "fenolic5.75 "72 "36 "25.5 "€9,558.25
RFQ
Stivuitor motor WESCO 261023-PD, tracțiune motorizată, ridicare de 68 inchi, platformă de 24 inchi x 24 inchi | AG7JLN PESPL-68-2424-PD 261023-PD24 "-66 "fenolic5.75 "80 "36 "25.5 "€10,015.80
RFQ
Stivuitor motor WESCO 261024-PD, tracțiune motorizată, ridicare de 80 inchi, platformă de 24 inchi x 24 inchi | AG7JLP PESPL-80-2424-PD 261024-PD24 "-80 "fenolic5.75 "92 "36 "25.5 "€10,808.48
RFQ
Stivuitor motor WESCO 261025-PD, tracțiune motorizată, ridicare de 60 inchi, platformă de 30 inchi x 32 inchi | AG7JLQ PESPL-60-3032-PD 261025-PD32 "-60 "Rigid-72 "36 "25.5 "€10,459.69
RFQ
Stivuitor motor WESCO 261026-PD, tracțiune motorizată, ridicare de 68 inchi, platformă de 30 inchi x 32 inchi | AG7JLR PESPL-68-3032-PD 261026-PD32 "-66 "Rigid-80 "36 "25.5 "€11,051.69
RFQ
Stivuitor motor WESCO 261027-PD, tracțiune motorizată, ridicare de 80 inchi, platformă de 30 inchi x 32 inchi | AG7JLT PESPL-80-3032-PD 261027-PD32 "-80 "Rigid-92 "36 "25.5 "€10,730.39
RFQ
WESCO 261028-PD Stivuitor cu furcă standard, acționare electrică, ridicare de 56 inchi | AG7JLU PESFL-56-25-PD 261028-PD-25 "56 "fenolic0"72 "44.5 "25.5 "€10,102.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 261030-PD Stivuitor cu furcă standard, acționare electrică, ridicare de 76 inchi
€12,725.04 /unitate