Stivuitor motor WESCO 261026-PD, tracțiune motorizată, ridicare de 68 inchi, platformă de 30 inchi x 32 inchi | AG7JLR PESPL-68-3032-PD

WESCO 261026-PD Stivuitor alimentat, tracțiune electrică, ridicare de 68 inchi, platformă de 30 inchi x 32 inchi

Articol: AG7JLR Model: 261026-PDRef încrucișat: PESPL-68-3032-PD
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13,372.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
Picioare de bază în interiorul Dia.25.5 "
Picioare de bază în afara Dia.32 "
CuloriRoșu
Înălțimea de ridicare Max.66 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare18 "
Inălțime totală80 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală25.5 "
Lungimea platformei30 "
Lățimea peronului32 "
Cu sprijinulBaterie
Rola Dia.4"
Materialul cu rolePivotant
Materialul roțiiRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 264.15
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)64.77

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiLungimea furciiÎnălțimea de ridicare Max.Materialul roțiiÎnălțimea de ridicare Min.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Stivuitor motor WESCO 261022-PD, tracțiune motorizată, ridicare de 60 inchi, platformă de 24 inchi x 24 inchi | AG7JLM PESPL-60-2424-PD 261022-PD24 "-60 "fenolic5.75 "72 "36 "25.5 "€9,558.25
RFQ
Stivuitor motor WESCO 261023-PD, tracțiune motorizată, ridicare de 68 inchi, platformă de 24 inchi x 24 inchi | AG7JLN PESPL-68-2424-PD 261023-PD24 "-66 "fenolic5.75 "80 "36 "25.5 "€10,015.80
RFQ
Stivuitor motor WESCO 261024-PD, tracțiune motorizată, ridicare de 80 inchi, platformă de 24 inchi x 24 inchi | AG7JLP PESPL-80-2424-PD 261024-PD24 "-80 "fenolic5.75 "92 "36 "25.5 "€10,808.48
RFQ
Stivuitor motor WESCO 261025-PD, tracțiune motorizată, ridicare de 60 inchi, platformă de 30 inchi x 32 inchi | AG7JLQ PESPL-60-3032-PD 261025-PD32 "-60 "Rigid-72 "36 "25.5 "€10,459.69
RFQ
Stivuitor motor WESCO 261027-PD, tracțiune motorizată, ridicare de 80 inchi, platformă de 30 inchi x 32 inchi | AG7JLT PESPL-80-3032-PD 261027-PD32 "-80 "Rigid-92 "36 "25.5 "€10,730.39
RFQ
WESCO 261028-PD Stivuitor cu furcă standard, acționare electrică, ridicare de 56 inchi | AG7JLU PESFL-56-25-PD 261028-PD-25 "56 "fenolic0"72 "44.5 "25.5 "€10,102.14
RFQ
WESCO 261029-PD Stivuitor cu furcă standard, acționare electrică, ridicare de 64 inchi | AG7JLV PESFL-64-25-PD 261029-PD-25 "64 "fenolic0"80 "44.5 "25.5 "€10,242.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 261026-PD Stivuitor alimentat, tracțiune electrică, ridicare de 68 inchi, platformă de 30 inchi x 32 inchi
€13,372.54 /unitate