WESCO 261031 Stivuitor electric cu furcă, ridicare 56 inchi, dimensiune 72 inchi x 32.5 inchi | AG7JHL PESFL-56-30S

WESCO 261031 Stivuitor electric cu furcă, ridicare 56 inchi, dimensiune 72 inchi x 32.5 inchi

Articol: AG7JHL Model: 261031Ref încrucișat: PESFL-56-30S
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,242.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
Picioare de bază în interiorul Dia.25.5 "
Picioare de bază în afara Dia.32 "
CuloriRoșu
Lungimea furcii30 "
Lățimea furcii3"
Înălțimea de ridicare Max.56 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare18 "
Inălțime totală72 "
Lungime totală44.5 "
Lățimea totală25.5 "
Cu sprijinulBaterie
Rola Dia.4"
Materialul cu rolePivotant
Materialul roțiifenolic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 213.75
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)113.03
Lățimea navei (cm)64.77

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPicioare de bază în afara Dia.Preț
WESCO 261030 Stivuitor hidraulic, ridicare de 76 inchi, înălțime de 92 inchi | AA9UEX 1FC46 / PESFL-76-25 2610301000 lb.76 "92 "44.5 "25.5 "21 "€5,675.74
RFQ
Stivuitor motor WESCO 261022, ridicare de 60 inchi, platformă de 24 inchi x 24 inchi | AF3RPC 8CL64 / PESPL-60-2424 2610221000 lb.60 "72 "36 "25.5 "21 "€4,720.68
RFQ
WESCO 261023 Stivuitor cu platformă, ridicare de 68 inchi, lățime de 24 inchi | AG7JHA PESPL-68-2424 2610231000 lb.66 "80 "36 "25.5 "21 "€4,993.72
RFQ
WESCO 261024 Stivuitor cu platformă, ridicare de 80 inchi, lățime de 24 inchi | AG7JHB PESPL-80-2424 2610241000 lb.80 "92 "36 "25.5 "21 "€5,468.20
RFQ
WESCO 261028 Stivuitor cu furcă, ridicare de 56 inchi, înălțime de 72 inchi | AG7JHC PESFL-56-25 2610281000 lb.56 "72 "44.5 "25.5 "21 "€5,234.53
RFQ
WESCO 261029 Stivuitor cu furcă, ridicare de 64 inchi, înălțime de 80 inchi | AG7JHD PESFL-64-25 2610291000 lb.64 "80 "44.5 "25.5 "21 "€5,131.09
RFQ
WESCO 261034 Stivuitor electric cu deschidere reglabilă, ridicare de 56 inchi, dimensiune 72 inchi x 54 inchi | AG7JHE PASFL-56-40S 2610341000 lb.56 "72 "58.75 "54 "50 "€7,494.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 261031 Stivuitor electric cu furcă, ridicare 56 inchi, dimensiune 72 inchi x 32.5 inchi
€6,242.26 /unitate