WESCO 261030 Stivuitor hidraulic, ridicare de 76 inchi, înălțime de 92 inchi | AA9UEX 1FC46 / PESFL-76-25

WESCO 261030 Stivuitor hidraulic, ridicare de 76 inchi, înălțime de 92 inchi

Element: AA9UEX Model: 261030Ref încrucișat: 1FC46 / PESFL-76-25
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,867.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
Picioare de bază în interiorul Dia.15 "
Picioare de bază în interior Dim.15 "
Picioare de bază în afara Dia.21 "
Picioare de bază în exterior Dim.21 "
CuloriRoșu
Lungimea furcii25 "
Lățimea furcii3"
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Dia roata fata.5"
Înălțimea de ridicare Max.76 "
Înălțimea de ridicare Min.0"
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare15 "
Inălțime totală92 "
Lungime totală44.5 "
Lățimea totală25.5 "
Cu sprijinulBaterie
Dia rotor spate.4"
Dia roata spate.5"
Rola Dia.4"
Materialul cu rolefenolic
Diametrul roților5"
Materialul roțiifenolic
Tip roatăfenolic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 220.05
Înălțimea navei (cm)233.68
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8427900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPicioare de bază în afara Dia.Preț
Stivuitor motor WESCO 261022, ridicare de 60 inchi, platformă de 24 inchi x 24 inchi | AF3RPC 8CL64 / PESPL-60-2424 2610221000 lb.60 "72 "36 "25.5 "21 "€4,720.68
RFQ
WESCO 261023 Stivuitor cu platformă, ridicare de 68 inchi, lățime de 24 inchi | AG7JHA PESPL-68-2424 2610231000 lb.66 "80 "36 "25.5 "21 "€4,993.72
RFQ
WESCO 261024 Stivuitor cu platformă, ridicare de 80 inchi, lățime de 24 inchi | AG7JHB PESPL-80-2424 2610241000 lb.80 "92 "36 "25.5 "21 "€5,468.20
RFQ
WESCO 261028 Stivuitor cu furcă, ridicare de 56 inchi, înălțime de 72 inchi | AG7JHC PESFL-56-25 2610281000 lb.56 "72 "44.5 "25.5 "21 "€5,234.53
RFQ
WESCO 261029 Stivuitor cu furcă, ridicare de 64 inchi, înălțime de 80 inchi | AG7JHD PESFL-64-25 2610291000 lb.64 "80 "44.5 "25.5 "21 "€5,131.09
RFQ
WESCO 261034 Stivuitor electric cu deschidere reglabilă, ridicare de 56 inchi, dimensiune 72 inchi x 54 inchi | AG7JHE PASFL-56-40S 2610341000 lb.56 "72 "58.75 "54 "50 "€7,494.02
RFQ
WESCO 261035 Stivuitor electric cu deschidere reglabilă, ridicare de 64 inchi, dimensiune 80 inchi x 54 inchi | AG7JHF PASFL-64-40S 2610351000 lb.64 "80 "58.75 "54 "50 "€7,209.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 261030 Stivuitor hidraulic, ridicare de 76 inchi, înălțime de 92 inchi
€6,867.65 /unitate