WESCO 261039-PD Stivuitor contra balanță, capacitate de 1000 lbs, ridicare 76 inchi | AG7JLH PCBFL-76-25-PD

WESCO 261039-PD Stivuitor contra balanță, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 76 inchi

Articol: AG7JLH Model: 261039-PDRef încrucișat: PCBFL-76-25-PD
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€14,125.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor hidraulic de bază fix
CuloriRoșu
Înălțimea furcii ridicate76 "
Lungimea furcii25 "
Lățimea furcii3"
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare13 "
Inălțime totală92 "
Lungime totală59.5 "
Lățimea totală26.5 "
Rola Dia.4"
Materialul cu rolePolyolefin
Materialul roțiiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 345.6
Înălțimea navei (cm)233.68
Lungimea navei (cm)151.13
Lățimea navei (cm)67.31

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungimea furciiPreț
WESCO 261037-PD Stivuitor la contrabalansă, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 56 inchi | AG7JLF PCBFL-56-25-PD 261037-PD1000 lb.72 "25 "€11,398.68
RFQ
WESCO 261038-PD Stivuitor contra balanță, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 64 inchi | AG7JLG PCBFL-64-25-PD 261038-PD1000 lb.82.5 "25 "€12,019.11
RFQ
WESCO 261096-PD Modele de contrabalansare, capacitate de 850 lbs, furci de 30 inchi, ridicare de 56 inchi | AG7JLJ PCBFL-56-30-PD 261096-PD850 lb.72 "30 "€12,227.44
RFQ
WESCO 261097-PD Stivuitor la contrabalansă, capacitate de 850 lbs, furci de 30 inchi, ridicare de 64 inchi | AG7JLK PCBFL-64-30-PD 261097-PD850 lb.82.5 "30 "€12,271.25
RFQ
WESCO 261098-PD Stivuitor la contrabalansă, capacitate de 850 lbs, furci de 30 inchi, ridicare de 76 inchi | AG7JLL PCBFL-76-30-PD 261098-PD850 lb.92 "30 "€13,044.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 261039-PD Stivuitor contra balanță, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 76 inchi
€14,125.77 /unitate