WESCO 261120 Stivuitor cu furci telescopice, 48 inch OD, capacitate 2000 lbs, 96 inch ridicare | AG7JHP PTSFL-96-42-42S-2K

WESCO 261120 Stivuitor cu furci telescopice, picior OD 48 inch, capacitate 2000 lbs, ridicare 96 inch

În stoc
Articol: AG7JHP Model: 261120Ref. încrucișat: PTSFL-96-42-42S-2K

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22,247.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
bazăFixed
Picioare de bază în interiorul Dia.42 "
Picioare de bază în afara Dia.48 "
CuloriRoșu
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii3"
Înălțimea de ridicare Max.96 "
Înălțimea de ridicare Min.1.5 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
Centrul de încărcare24 "
Inălțime totală70.5 "
Lungime totală68 "
Lățimea totală48.5 "
Cu sprijinulBaterie
TelescopDa
Lățimea peste furci7.4 "- 30"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 447.75
Înălțimea navei (cm)179.07
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)123.19

Variante de produs

ProdusModelbazăÎnălțimea de ridicare Max.Capacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 261119 Stivuitor cu furci telescopice, 48 inch OD, capacitate 2000 lbs, 130 inch ridicare | AG7JHQ PTSFL-130-42-42S-2K 261119Fixed130 "2000 lb.87.5 "48.5 "€19,114.59
RFQ
WESCO 261124 Stivuitor cu furci telescopice, picior OD 56 inch, capacitate 2000 lbs, ridicare 96 inch | AG7JHR PTSFL-96-42-50S-2K 261124Fixed96 "2000 lb.70.5 "48.5 "€22,550.13
WESCO 261123 Stivuitor cu furci telescopice, picior OD 56 inch, capacitate 2000 lbs, ridicare 130 inch | AG7JHT PTSFL-130-42-50S-2K 261123Fixed130 "2000 lb.87.5 "48.5 "€18,568.10
RFQ
WESCO 261117 Stivuitor cu furci telescopice, capacitate de 1500 lbs, ridicare de 96 inchi | AG7JHU PTASFL-96-42-3550S-1.5K 261117Reglabil96 "1500 lb.70.5 "57 "€23,180.76
WESCO 261118 Stivuitor cu furci telescopice, capacitate de 1500 lbs, ridicare de 130 inchi | AG7JHV PTASFL-130-42-3550S-1.5K 261118Reglabil130 "1500 lb.87.5 "57 "€18,893.71
RFQ
WESCO 261115 Stivuitor cu furci telescopice, capacitate de 2000 lbs, ridicare de 96 inchi | AG7JHW PTASFL-96-42-3550S-2K 261115Reglabil96 "2000 lb.70.5 "57 "€23,213.95
WESCO 261116 Stivuitor cu furci telescopice, capacitate de 2000 lbs, ridicare de 130 inchi | AG7JHX PTASFL-130-42-3550S-2K 261116Reglabil130 "2000 lb.87.5 "57 "€19,476.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 261120 Stivuitor cu furci telescopice, picior OD 48 inch, capacitate 2000 lbs, ridicare 96 inch
€22,247.42 /unitate