Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESCO 272024 Sistem de etanșare cu curele din oțel, dimensiune 1/2 | AG7KGK

WESCO 272024 Sistem de etanșare cu curele din oțel, dimensiune 1/2".

În stoc
Articol: AG7KGK Model: 272024

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€109.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșator de legare din oțel
Pentru lățimea de legare1 / 2 "
Inălțime totală1.75 "
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)15.88

Variante de produs

ProdusModelPentru lățimea de legareArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 272011 Întinzător pentru sistem de curele din oțel turnat, dimensiunea tăieturii de la 3/8 la 3/4" | AG7KGH 2720113/8 până la 3/4 "Tensor de legare din oțel3.5 "15.5 "4"€220.99
WESCO 272023 Sistem de etanșare cu curele din oțel, dimensiune 3/8" | AG7KGJ 2720233 / 8 "Etanșator de legare din oțel1.75 "13.5 "6.25 "€111.65
WESCO 272025 Sistem de etanșare cu curele din oțel, dimensiune 3/4" | AG7KGL 2720253 / 4 "Etanșator de legare din oțel1.75 "13.5 "6.25 "€108.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272024 Sistem de etanșare cu curele din oțel, dimensiune 1/2".
€109.77 /unitate