WESCO 272226 Cărucioare standard Greenline din oțel, capacitate de 1540 lbs | AG7KAA

WESCO 272226 Cărucioare standard Greenline din oțel, capacitate de 1540 lbs

În stoc
Element: AG7KAA Model: 272226

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€835.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu panou de uz general
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriVerde
Capacitate de încărcare1540 lb.
Inălțime totală43 "
Lungime totală32 "
Lățimea totală27 "
Lungimea platformei32 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului27 "
Materialul roțiifenolic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.1
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)68.58

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiMaterialul roțiiPreț
WESCO 272227 Cărucioare cu panouri Greenline din oțel, capacitate de 4400 lbs | AG7KAB 2722274400 lb.34 "36 "29 "36 "29 "poliuretan€1,105.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272226 Cărucioare standard Greenline din oțel, capacitate de 1540 lbs
€835.88 /unitate