WESCO 272835 Ușă cu bandă netedă de vinil, rezistentă, 12 inchi lățime, 10 pi x 9 pi

Articol: AG7KHN Model: 272835
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,018.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă cu bandă de vinil
% Suprapune66%
Înălțimea de deschidere9ft
Lățimea de deschidere10ft
Inălțime totală108 "
Lățimea totală120 "
Culoarea benziiclar
Material pentru benziVinilin
Grosimea benzii0.12 "
Tip bandăSmooth
Lățimea benzii12 "
Temp. Gamă-20 până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.8
Înălțimea navei (cm)274.32
Lățimea navei (cm)304.8

Variante de produs

ProdusModel% SuprapuneÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereInălțime totalăLățimea totalăGrosimea benziiLățimea benziiPreț
WESCO 272813 Ușă cu bandă netedă de vinil, rezistentă, 12 inchi lățime, 6 27281366%7ft6ft84 "72 "0.12 "12 "€464.26
WESCO 272814 Ușă cu bandă netedă de vinil, rezistentă, 12 inchi lățime, 6 27281466%8ft6ft96 "72 "0.12 "12 "€531.53
WESCO 272815 Ușă cu bandă netedă de vinil, rezistentă, 12 inchi lățime, 6 27281566%9ft6ft108 "72 "0.12 "12 "€618.02
WESCO 272816 Ușă cu bandă netedă de vinil, rezistentă, 12 inchi lățime, 6 27281666%10ft6ft120 "72 "0.12 "12 "€665.16
WESCO 272817 Ușă cu bandă netedă de vinil, rezistentă, 12 inchi lățime, 6 27281766%12ft6ft144 "72 "0.12 "12 "€791.74
WESCO 272818 Ușă cu bandă netedă de vinil, rezistentă, 12 inchi lățime, 7 27281866%7ft7ft84 "84 "0.12 "12 "€542.04
WESCO 272819 Ușă cu bandă netedă de vinil, rezistentă, 12 inchi lățime, 7 27281966%8ft7ft96 "84 "0.12 "12 "€620.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272835 Ușă cu bandă netedă de vinil, rezistentă, 12 inchi lățime, 10 pi x 9 pi
€1,018.47 /unitate