WESCO 273261 Masă cu foarfece cu punte lungă, capacitate de 1100 lbs | AG7JVC LDT-3263

WESCO 273261 Masă cu foarfece lungă, capacitate de 1100 lbs

Articol: AG7JVC Model: 273261Crucea Ref: LDT-3263
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,947.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
CuloriGalben
Înălțimea de ridicare Max.36 "
Înălțimea de ridicare Min.11.25 "
Capacitate de încărcare1100 lb.
Inălțime totală38 "
Lungime totală74.24 "
Lățimea totală32 "
Lungimea platformei63 "
Lățimea peronului32 "
Cu sprijinulPompa hidraulică de picior
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 173.25
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)188.57
Lățimea navei (cm)81.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273261 Masă cu foarfece lungă, capacitate de 1100 lbs
€2,947.92 /unitate