WESCO 273383 Stivuitor cu transpalet cu baterie, capacitate de 2200 lbs | AG7JDD

WESCO 273383 Stivuitor cu transpalet cu baterie, capacitate de 2200 lbs

Articol: AG7JDD Model: 273383
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,796.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack pentru palet electric
Înălțimea furcii coborâtă2.5 "
Înălțimea furcii ridicate62.5 "
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii5.8 "
Lungime65 "
RidicareBaterie
Capacitate de încărcare2200 lb.
Inălțime totală78.5 "
Lungime totală65 "
Lățimea totală26.5 "
Rola Dia.3"
Materialul cu rolepoliuretan
Raza Tang (In.)65.5 "
Voltaj12
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea peste furci26.5 "
Lățimea între furci14.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 466.2
Înălțimea navei (cm)199.39
Lungimea navei (cm)165.1
Lățimea navei (cm)67.31

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESCO 170014 Stivuitor cu transpaleți motorizat, capacitate de 2200 lbs | AG7JDE 170014€8,737.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273383 Stivuitor cu transpalet cu baterie, capacitate de 2200 lbs
€11,796.18 /unitate