WESCO 170014 Stivuitor cu transpaleți motorizat, capacitate de 2200 lbs

Element: AG7JDE Model: 170014
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,572.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack pentru palet electric
Înălțimea furcii coborâtă2.5 "
Înălțimea furcii ridicate62.5 "
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii5.8 "
Lungime65 "
RidicareBaterie
Capacitate de încărcare2200 lb.
Inălțime totală78.5 "
Lungime totală65 "
Lățimea totală26.5 "
Rola Dia.3"
Materialul cu rolepoliuretan
Raza Tang (In.)65.5 "
Voltaj12
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea peste furci26.5 "
Lățimea între furci14.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 414.9
Înălțimea navei (cm)199.39
Lungimea navei (cm)165.1
Lățimea navei (cm)67.31

Variante de produs

ProdusModelPreț
WESCO 273383 Stivuitor cu transpalet cu baterie, capacitate de 2200 lbs | AG7JDD 273383€9,748.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 170014 Stivuitor cu transpaleți motorizat, capacitate de 2200 lbs
€10,572.16 /unitate