WESCO 278142 Transpaletă Lowboy, Capacitate 4400 Lbs, Dimensiune 42 Inch | AG7JBK

WESCO 278142 Transpalet Lowboy, capacitate de 4400 lbs, dimensiune 42 inch

În stoc
Articol: AG7JBK Model: 278142

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,230.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
Înălțimea furcii coborâtă2.125 "
Înălțimea furcii ridicate6.25 "
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii7"
MânerAcoperit cu cauciuc
Lungime42 "
Capacitate de încărcare4400 lb.
Inălțime totală46.5 "
Lungime totală51 "
Lățimea totală21 "
Pivot180 grade
Rola Dia.2"
Materialul cu rolePoliuretan Moldon
Materialul roțiiPoliuretan Moldon
Lățimea peste furci21 "
Lățimea între furci7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 105.75
Înălțimea navei (cm)118.11
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)53.34

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungimea furciiLungime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț
WESCO 278136 Transpaletă Lowboy, Capacitate 4400 Lbs, Dimensiune 36 Inch | AG7JBJ 2781364400 lb.36 "51 "21 "Poliuretan Moldon€1,224.53
WESCO 278148 Transpaletă Lowboy, Capacitate 4400 Lbs, Dimensiune 48 Inch | AG7JBL 2781484400 lb.48 "51 "21 "Poliuretan Moldon€1,214.14
WESCO 278748 Transpaletă Lowboy, Capacitate 4400 Lbs, Dimensiune 63 inch | AG7JBM 2787484400 lb.48 "63 "27 "Poliuretan Moldon€1,238.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 278142 Transpalet Lowboy, capacitate de 4400 lbs, dimensiune 42 inch
€1,230.04 /unitate