Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESCO 3AY72G Cheie cu dop de cilindru din aliaj de bronz offset | AC8KMF 3AY72

WESCO 3AY72G Cheie cu dop pentru tambur Offset aliaj de bronz

În stoc
Element: AC8KMF Model: 3AY72GCrucea Ref: 3AY72
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
€90.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu șurub pentru tambur
Se potriveșteConstruit în cheie de 1-1 / 4 "pentru strângerea robinetelor în tobe
MânerCompensa
MaterialAliaj de alamă
Lungime totală12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8204110060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 3AY72G Cheie cu dop pentru tambur Offset aliaj de bronz
€90.36 /unitate