Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10D552 Mâner cu clichet cu clemă de bară de 8 inch | AA2CEE

WESTWARD 10D552 Mâner cu clichet cu clemă de bară de 8 inch

În stoc
Element: AA2CEE Model: 10D552
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
€73.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bară de oțel cu reglare rapidă
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei3 / 4x3 / 8 In.
Grosimea barei (in.)3/8
Lățimea barei (inch)3/4
Față de clemă (in.)0
mâner Lungime0"
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare550 lb.
Max. Deschiderea maxilarului8 "În
Presiune nominală de prindere550
Dimensiunea nominală a șinei (in.)3 / 4x3 / 8
Deschidere8 "În
Tip tampon-
Dimensiunea șurubului0"
Diametru ax.-
Pad rotativ-
Tip pivotantNu
Adâncimea gâtului4in
TipTip de clichet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiTipPreț
WESTWARD 10D566 Colier de bară Heavy Duty 12 inch deschidere | AA2CEU 10D5665.5 "4500 lb.12inSmoothfaza 27/32 "6.875utilitare ușoare și grele€207.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D552 Mâner cu clichet cu clemă de bară de 8 inch
€73.28 /unitate