WESTWARD 10D566 Colier de bară Heavy Duty 12 inch deschidere | AA2CEU

WESTWARD 10D566 Colieră cu bară Heavy Duty 12 inch Deschidere

În stoc
Post: AA2CEU Model: 10D566

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€207.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de bară de oțel cu reglare rapidă
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei7/16x 5-1/2 In.
Grosimea barei (in.)7/16
Lățimea barei (inch)5-1 / 2
Față de clemă (in.)faza 1-5 / 8
mâner Lungime5.5 "
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare4500 lb.
Max. Deschiderea maxilarului12in
Presiune nominală de prindere4,500
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-17/32 x 25/32
Deschidere12in
Tip tamponSmooth
Dimensiunea șurubuluifaza 27/32 "
Diametru ax.faza 27/32 In.
Pad rotativfaza 1-5 / 8 x 5/8 In.
Tip pivotantDa
Adâncimea gâtului6.875
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8205700090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiTipPreț
WESTWARD 10D552 Mâner cu clichet cu clemă de bară de 8 inch | AA2CEE 10D5520"550 lb.8 "În-0"4inTip de clichet€73.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D566 Colieră cu bară Heavy Duty 12 inch Deschidere
€207.08 /unitate