Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 10D588 I Clemă cu bară pentru utilizare obișnuită 2 picioare | AA2CFT

WESTWARD 10D588 I Colieră cu bară pentru utilizare obișnuită 2 picioare

În stoc
Element: AA2CFT Model: 10D588
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
€81.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolI Clamp de bară
Materialul bareiOţel
Dimensiunea barei15/64 x 1-27 / 32 In.
Grosimea barei (in.)15/64
Lățimea barei (inch)1 1 / 2
Față de clemă (in.)1-23/32 x 1-7/8
Suprafața de prindere D (in.)1-23 / 32
Suprafața de prindere W (in.)1-7 / 8
mâner Lungime3 3 / 4 "
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare3,500 Lb.
Max. Deschiderea maxilarului24in
Presiune nominală de prindere3,500
Dimensiunea nominală a șinei (in.)30-1 / 2
Deschidere24in
Tip tamponSmooth
Dimensiunea șurubuluifaza 39/64 "
Diametru ax.faza 39/64 In.
Pad rotativ0 In.
Tip pivotantNu
Adâncimea gâtului1.75
TipTaxa regulată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.384
Înălțimea navei (cm)5.99
Lungimea navei (cm)89.99
Lățimea navei (cm)11.99
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Deschiderea maxilaruluiPreț
WESTWARD 10D590 I Clemă cu bară pentru utilizare obișnuită 3 picioare | AA2CFV 10D59036in€85.63
WESTWARD 10D591 I Clemă cu bară pentru utilizare obișnuită 4 picioare | AA2CFW 10D59148in€102.66
WESTWARD 10D593 I Clemă cu bară pentru utilizare obișnuită 6 picioare | AA2CFY 10D59372 În€90.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 10D588 I Colieră cu bară pentru utilizare obișnuită 2 picioare
€81.00 /unitate